Composants pneumatiques - Accessoire SMC ZHV20-F

ZHV, débit sous vide

Voir les informations techniques
Références
SMC :ZHV20-F
Rubix :0338-2596508
Fabricant :ZHV20-F
FLUX DE VIDE ZHV20-F
Résumé technique
Typeflux de vide zhv20-f

Détails articles : FLUX DE VIDE ZHV20-F


Débit de refoulement jusqu'à 6820 l/minDébit d'aspiration jusqu'à 5270 l/min avec une pression de vide de -6 kPaDiamètre de passage du fluide [mm] : Ø 13, Ø 21.6, Ø 30 et Ø 42Possibilité de régler le débit d'aspiration et de refoulementConception compacte et légèreAction par air, sans entretien.

Points forts

Débit de refoulement jusqu'à 6820 l/minDébit d'aspiration jusqu'à 5270 l/min. avec une pression de vide de -6 kPaDiamètre de passage du fluide [mm] : Ø 13, Ø 21,6, Ø 30 et Ø 42Possibilité de régler le débit d'aspiration et de refoulementConception compacte et légèreMoteur pneumatique, sans entretien.

Informations techniques


Attributs
Typeflux de vide zhv20-f
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,18 HT
/ unité
187,42 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours