Références
SMC :VVQ1000-51A-C4
Rubix :0338-2050058
Fabricant :VVQ1000-51A-C4
EAN :3618036530810
Détails articles : CARTOUCHE RACC.D.4 VQ2000/VQZ200 VVQ1000-51A-C4
Les vannes VQ sont idéales pour les applications nécessitant une grande vitesse, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Des méthodes de montage innovantes permettent de changer les vannes sans démonter entièrement le collecteur Les raccords instantanés intégrés permettent d'économiser du temps et de la main-d'œuvre pour la tuyauterie.
Accessoire
Informations techniques
Attributs
| Type | montage |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,96 € HT
/ unité
10,75 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h