Composants pneumatiques - Accessoire SMC MXQ-BT16
Accessoire pour MXQ
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :MXQ-BT16
Rubix :0338-2067800
EAN :3618036358667
Documents
Détails articles : SYSTEME AJUSTEMENT AMORT. AR MXQ-BT16
Ce produit est interrompu et sera remplacé par la série MXQ-Z.La table linéaire de précision MXQ est idéale pour les applications nécessitant un parallélisme maintenu de façon précise et les caractéristiques perpendiculaires. D'une conception similaire à celle de la série MXS, la série MXQ incorpore un guide plus précis et une table linéaire. La table et le guide à billes sont intégrés dans une pièce machinée avec précision en acier inox trempé Ceci réduit l'accumulation de tolérances associées aux ensembles constitués de pièces différentes, et apporte des tolérances de hauteur de +/-0.05 mm. Ce guide est un guide à recirculation de billes contenu dans un boîtier en acier inox. Ceci permet d'offrir une table linéaire très précise avec toutes les options habituelles de la série MXS.
Accessoire
Informations techniques
Attributs
| Type | accessoire mxq |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
165,17 € HT
/ unité
198,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours