Vérin à tige SMC ZCDUKC16-5D

ZC(D)UK, vérin à montage libre avec ventouse

Voir les informations techniques

Références

SMC :ZCDUKC16-5D
Rubix :0338-2613611
Fabricant :ZCDUKC16-5D
VERIN A MONTAGE UNIVERSEL POUR LE VIDE SERIE ZCUK

Résumé technique

Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre5 mm
Typecylindre à montage libre
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN A MONTAGE UNIVERSEL POUR LE VIDE SERIE ZCUK


La série ZCUK est un vérin à montage libre non rotatif pour les applications sous vide. Le ZCUK a été créé en prévoyant un passage pour le vide dans la tige du vérin CUK afin de permettre l'installation d'une ventouse à l'extrémité de la tige. Un guide est fourni en standard. Les ventouses sont disponibles avec des diamètres de ø2 à ø50. Le capuchon ou la tuyauterie de la tige est disponible du côté de la tige. La série ZCUK est disponible en 5 diamètres d'alésage.

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre5 mm
Typecylindre à montage libre
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
150,86 HT
/ unité
181,03 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours