Tuyau multifonctions (eau, air) Tricoflex 149738
Cristal Arme Tcf
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :149738
Rubix :0363-2008864
EAN :3506111497380

Documents
Détails articles : TUYAU BP13 TCF PVC TRANSP ABC 25X33 UE25
Tuyau polyvalent transparent.conception tri-couches en pvc souple transparent, avec renforcement en fibre polyester haute ténacité.
Points forts
Grâce aux matières choisies, le TCF est souple et transparent. Par ailleurs, son renforcement permet une bonne tenue en pression.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Couleur | incolore |
| Rayon de courbure | 130 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
234,75 € HT
/ 25 mètres
281,70 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h