Joint en X / joint Quad Dichtomatik 67061412

XR X-Ring

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :67061412
Rubix :4861-4059972
Fabricant :67061412
JOINT 4 LOBES XR29,75X3,53 NBR DICHTO

Résumé technique

Diamètre intérieur29,75 mm
Diamètre de tore3,53 mm
Dureté Shore A70 Shore
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : JOINT 4 LOBES XR29,75X3,53 NBR DICHTO


Ces joints sont des joints à quatre lèvres avec un profil d'étanchéité spécialement développé. Une sélection d'élastomère pour des applications standard et spéciales permet de sceller à nouveau presque tous les milieux liquides et gazeux. Les joints X-Ring sont vulcanisés sans fin dans les moules. Ils sont caractérisés par la forme annulaire avec un profil presque carré. Les dimensions sont définies par le diamètre intérieur et l'épaisseur du cordon. Par rapport au joint torique, l'anneau à quatre lèvres présente les avantages suivants:-sécurité contre la torsion. En raison de leur profil spécial, le sceau n'a pas tendance à rouler dans la rainure (avec les mouvements d'avant en arrière)-faible frottement-très bon comportement d'étanchéité. En raison d'une distribution de prix plus favorable sur la section transversale, un bon sceau est atteint-un réservoir de lubrifiant peut se former entre les lèvres d'étanchéité-pas de Flash dérangeant. Le flash souvent dérangeant sur le diamètre intérieur ou extérieur du joint torique (en raison de la production) se trouve dans le cas de l'anneau à quatre lèvres entre les lèvres d'étanchéité. Les joints X-Ring sont des éléments d'étanchéité à double effet à action automatique. L'installation dans la direction radiale ou axiale des forces de contact évoque l'effet d'étanchéité initial. Ils sont superposés par la pression du système. Le résultat est une pression d'étanchéité totale, qui augmente avec l'augmentation de la pression du système. Le joint agit sous une pression similaire à un liquide à haute viscosité. Cela provoque la pression à appliquer uniformément à tous les côtés.

Applications

Le maniement et l'utilisation des joints quadrilobes sont comparables à ceux des joints toriques. Ils servent par exemple à l'étanchéité radiale et axiale des brides, boîtes et couvercles (application statique) ou à l'étanchéité des pistons et tiges, des arbres en rotation et mouvements hélicoïdaux superposés (application dynamique). Les joints quadrilobes s'emploient essentiellement pour des applications dynamiques, étant donné qu'ils exigent une précontrainte inférieure à celle des joints toriques et produisent moins de friction. Ils s'emploient aussi fréquemment dans des applications quasi statiques, p. ex. si la pièce soit effectuer des mouvements de réglage, de décalage ou pivotements. Les chaînes à rouleaux modernes, p. ex. montées sur des motos, sont une autre application courante des joints quadrilobes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur29,75 mm
Diamètre de tore3,53 mm
Dureté Shore A70 Shore
Matièrenbr
2,55 € HT
/ unité
3,06 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours