Distributeur spécial SMC XLA-16-2M9//-XF1A
XLA-2, Vanne d'équerre à vide poussé en aluminium, normalement fermée/soufflet d'étanchéité
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :XLA-16-2M9//-XF1A
Rubix :0338-2590017
Fabricant :XLA-16-2M9//-XF1A
Détails articles : VANNE ANGULAIRE POUR ULTRAVIDE SERIE XLA
Le robinet d'équerre à vide poussé de la série XL offre une excellente conductivité thermique, ce qui se traduit par une température uniforme pour l'ensemble du corps du robinet et une nette diminution de la condensation des gaz à l'intérieur du robinet. La vanne ne contient pas de métaux lourds tels que le Ni (nickel) ou le Cr (chrome) et un faible rendement de pulvérisation contribue également à minimiser la contamination par les métaux lourds des plaquettes de semi-conducteurs.
Points forts
Simple effet, soufflet d'étanchéité.Corps en aluminium.Température de cuisson uniforme.Dégazage minimal.Haute résistance à la corrosion par le fluor gazeux.Léger, compact.Contamination minimale par les métaux lourds.
Informations techniques
Attributs
| Type | vanne angulaire pour ultravide serie xla |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
477,42 € HT
/ unité
572,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours