Distributeur spécial Parker RHD20SOMDCF

Parker Hannifin Clapet anti-retour DIN

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :RHD20SOMDCF
Rubix :7826-2101705
Fabricant :RHD20SOMDCF
CLAPET ANTI-RETOUR TUBE 20S NU

Résumé technique

Typeclapet anti-retour

Documents

Détails articles : CLAPET ANTI-RETOUR TUBE 20S NU


RHD - Clapet anti-retour - Connexion EO 24°.
Type d'actionnement : Mécanique
Matériau du corps : Acier
Configuration : n/a
Connexion 1 Taille : 20
Connexion 1 Taille : n/a
Connexion 1 Diamètre extérieur du tube : 20 mm
Connexion 1 Type : EO 24° extrémité conique
Connexion 1 Type : 24° extrémité conique
Connexion 2 Taille : 20
Connexion 2 Taille : n/a
Connexion 2 Diamètre extérieur du tube : 20 mm
Connexion 2 Type : EO 24° extrémité conique
Type de connexion 2 : 24° extrémité conique
Connexion 3 Taille : n/a
Connexion 3 Type : n/a
Pression de fissuration : 1
Division : High Pressure Connectors Europe Division
Direction du flux : n/a
Matériaux de construction : Acier
Débit maximum : n/a
Pression maximum de fonctionnement : 420
Température maximum de fonctionnement : +120
Température minimale de fonctionnement : -40
Type de montage : Vis
Diamètre intérieur nominal : 15 mm
Accessoires en option : n/a
Série de produits : Lourd
Type de produit : Clapet anti-retour pour 2 tubes
Matériau du joint : NBR
Matériau du joint : n/a

Informations techniques


Attributs
Typeclapet anti-retour
176,63 € HT
/ unité
211,96 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours