Distributeur spécial Parker 4902 25 34
Legris Robinet femelle-femelle BSP laiton basse et moyenne pression
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :4902 25 34
Rubix :4439-2015239
Fabricant :4902 25 34
EAN :0820099301495
Documents
Détails articles : VANNE SPHERE FF 1' LN PS30 POIGNEE BLEU
Ouverture et fermeture d'un système de fluide.
Bonnes performances en pression et en température.
Série standard, disponible de 1/4' à 4' de filetage parallèle.
Bonnes performances en pression et en température.
Série standard, disponible de 1/4' à 4' de filetage parallèle.
Type d'actionnement : Manuel
Application : Plomberie, pneumatique, contrôle des processus, sécurité, contrôle des fluides, machines agricoles, textile, climatisation, chauffage
Matériau de la bille : Laiton nickelé
Matériau du joint de la bille : PTFE
Matériau du corps : Matériau du corps : laiton nickelé
Matériau du corps : Laiton nickelé
Marque : Legris
Configuration : 2/2
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : G1
Taille de la connexion : G1
Type de connexion : BSPP
Diamètre nominal (dn) : 25
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Débit : n/a
Pour type de fluide : Gaz, eau, vapeur d'eau, huile, tous les fluides compatibles avec les matériaux des composants
Fonction : 2 voies
Poignée : Levier, acier traité
Type de poignée : Bleu, levier long (acier traité)
Industrie : Équipement de fabrication industrielle
Débit maximal : n/a
Pression maximale de fonctionnement : 40, 4, 580
Température maximale de fonctionnement : 170, 338
Température de fonctionnement minimale : -20, -4
Type de montage : En ligne
Matériau du joint torique : PTFE
Pression de fonctionnement : 0 à 4, 0 à 40
Type de fonctionnement : Manette de commande
Taille de l'orifice : 25
Série de produits : Série standard
Style de produit : Robinet à bille femelle
Type de produit : Vannes à bille
Quantité par boîte : 10
Région d'origine : Italie
Matériau du joint : PTFE
Matériau du siège : PTFE
Forme : Inline
Forme : 2/2 standard serie in-line ball valve female
Spécifications Met : DI : 97/23/EC (module PED A - diamètres supérieurs à 25 mm), DI : 2006/42/EC (Machinery Directive), RoHS, REACH
Matériau de la tige : Laiton nickelé
Matière de la tige : Laiton nickelé
Matériau du joint de tige : FPM
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz, contrôle des processus, pneumatique
Poids : 0,468, 1,0296
Application : Plomberie, pneumatique, contrôle des processus, sécurité, contrôle des fluides, machines agricoles, textile, climatisation, chauffage
Matériau de la bille : Laiton nickelé
Matériau du joint de la bille : PTFE
Matériau du corps : Matériau du corps : laiton nickelé
Matériau du corps : Laiton nickelé
Marque : Legris
Configuration : 2/2
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : G1
Taille de la connexion : G1
Type de connexion : BSPP
Diamètre nominal (dn) : 25
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Débit : n/a
Pour type de fluide : Gaz, eau, vapeur d'eau, huile, tous les fluides compatibles avec les matériaux des composants
Fonction : 2 voies
Poignée : Levier, acier traité
Type de poignée : Bleu, levier long (acier traité)
Industrie : Équipement de fabrication industrielle
Débit maximal : n/a
Pression maximale de fonctionnement : 40, 4, 580
Température maximale de fonctionnement : 170, 338
Température de fonctionnement minimale : -20, -4
Type de montage : En ligne
Matériau du joint torique : PTFE
Pression de fonctionnement : 0 à 4, 0 à 40
Type de fonctionnement : Manette de commande
Taille de l'orifice : 25
Série de produits : Série standard
Style de produit : Robinet à bille femelle
Type de produit : Vannes à bille
Quantité par boîte : 10
Région d'origine : Italie
Matériau du joint : PTFE
Matériau du siège : PTFE
Forme : Inline
Forme : 2/2 standard serie in-line ball valve female
Spécifications Met : DI : 97/23/EC (module PED A - diamètres supérieurs à 25 mm), DI : 2006/42/EC (Machinery Directive), RoHS, REACH
Matériau de la tige : Laiton nickelé
Matière de la tige : Laiton nickelé
Matériau du joint de tige : FPM
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz, contrôle des processus, pneumatique
Poids : 0,468, 1,0296
Informations techniques
Attributs
| Type | vanne à bille |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
365,40 € HT
/ 10 unités
438,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours