Distributeur spécial Parker 4902 40 49
Legris Vanne à bille, en polymère fluoré, manchon/manchon, DN40 - G1 1/2, MS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :4902 40 49
Rubix :4439-2015241
Fabricant :4902 40 49
EAN :0820099301587
Documents
Détails articles : VANNE SPHERE FF 1'1/2 LAITON NICKELE PS30 POIGNEE BLEU
Type d'actionnement : Manuel
Application : Pneumatique, contrôle des processus, sécurité, contrôle des fluides, machines agricoles, textile, plomberie, climatisation, chauffage
Matériau de la bille : Laiton nickelé
Matériau du joint de la bille : PTFE
Matériau du corps : Matériau du corps : laiton nickelé
Matériau du corps : Laiton nickelé
Marque : Legris
Configuration : 2/2
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : G1 1/2
Taille de connexion : G 1-1/2
Type de connexion : BSPP
Diamètre nominal (dn) : 40
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Débit : n/a
Pour type de fluide : Gaz, eau, vapeur d'eau, huile, tous les fluides compatibles avec les matériaux des composants
Fonction : 2 voies
Poignée : Levier, acier traité
Type de poignée : Bleu, levier long (acier traité)
Industrie : Équipement de fabrication industrielle
Débit maximal : n/a
Pression maximale de fonctionnement : 40, 4, 580
Température maximale de fonctionnement : 170, 338
Température de fonctionnement minimale : -20, -4
Type de montage : En ligne
Matériau du joint torique : PTFE
Pression de fonctionnement : 0 à 4, 0 à 40
Type de fonctionnement : Manette de commande
Taille de l'orifice : 40
Série de produits : Série standard
Style de produit : Robinet à bille femelle
Type de produit : Vannes à bille
Quantité par boîte : 4
Région d'origine : Italie
Matériau du joint : PTFE
Matériau du siège : PTFE
Forme : Inline
Forme : 2/2 standard serie in-line ball valve female
Spécifications Met : DI : 97/23/EC (module PED A - diamètres supérieurs à 25 mm), DI : 2006/42/EC (Machinery Directive), RoHS, REACH
Matière de la tige : Laiton nickelé
Matière de la tige : Laiton nickelé
Matériau du joint de tige : FPM
Technologie : Contrôle des processus, pneumatique, manipulation des fluides et des gaz
Poids : 1.082, 2.3804
Application : Pneumatique, contrôle des processus, sécurité, contrôle des fluides, machines agricoles, textile, plomberie, climatisation, chauffage
Matériau de la bille : Laiton nickelé
Matériau du joint de la bille : PTFE
Matériau du corps : Matériau du corps : laiton nickelé
Matériau du corps : Laiton nickelé
Marque : Legris
Configuration : 2/2
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : G1 1/2
Taille de connexion : G 1-1/2
Type de connexion : BSPP
Diamètre nominal (dn) : 40
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Débit : n/a
Pour type de fluide : Gaz, eau, vapeur d'eau, huile, tous les fluides compatibles avec les matériaux des composants
Fonction : 2 voies
Poignée : Levier, acier traité
Type de poignée : Bleu, levier long (acier traité)
Industrie : Équipement de fabrication industrielle
Débit maximal : n/a
Pression maximale de fonctionnement : 40, 4, 580
Température maximale de fonctionnement : 170, 338
Température de fonctionnement minimale : -20, -4
Type de montage : En ligne
Matériau du joint torique : PTFE
Pression de fonctionnement : 0 à 4, 0 à 40
Type de fonctionnement : Manette de commande
Taille de l'orifice : 40
Série de produits : Série standard
Style de produit : Robinet à bille femelle
Type de produit : Vannes à bille
Quantité par boîte : 4
Région d'origine : Italie
Matériau du joint : PTFE
Matériau du siège : PTFE
Forme : Inline
Forme : 2/2 standard serie in-line ball valve female
Spécifications Met : DI : 97/23/EC (module PED A - diamètres supérieurs à 25 mm), DI : 2006/42/EC (Machinery Directive), RoHS, REACH
Matière de la tige : Laiton nickelé
Matière de la tige : Laiton nickelé
Matériau du joint de tige : FPM
Technologie : Contrôle des processus, pneumatique, manipulation des fluides et des gaz
Poids : 1.082, 2.3804
Informations techniques
Attributs
| Type | 4902 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
288,68 € HT
/ 4 unités
346,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours