Distributeur spécial Parker 4202 25 34 20
Legris Vanne axiale, 25mm - G1 VIT
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :4202 25 34 20
Rubix :4439-2015166
Fabricant :4202 25 34 20
EAN :0820099294254
Documents
Détails articles : VANNE AXIALE FERME 4202 25 34 20 LEGRIS
Type d'actionnement : Pilote pneumatique
Application : Circuits de lubrification, contrôle des processus, sécurité, contrôle des fluides, moulage par injection de plastique, industrie du caoutchouc, textile, impression, emballage, robotique
Matériau du corps : Laiton nickelé
Marque : Parker Legris
Configuration : 2/2
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : Rp 1
Taille de connexion : Rp 1
Type de connexion : BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Connexion électrique : n/a
Pour type de fluide : Air comprimé, huile, eau
Fonction : 2 voies normalement fermé (NC), normalement fermé (NC)
Industrie : Équipement de fabrication industrielle
Cycle de vie : Actif
Débit maximal : 15.7 Kv en m3/h
Pression maximale de fonctionnement : 10, 1, 145.04
Température maximale de fonctionnement : 150, 302
Pression de pilotage maximale : 8
Température de fonctionnement minimale : -20, -4
Pression de pilotage minimale : 4,2
Type de montage : En ligne
Nombre de ports : 2
Matériau du joint torique : FKM
Type de fonctionnement : Pilotage électropneumatique, pneumatique
Taille de l'orifice : 25
Connexion de l'orifice : G 1/8
Type d'orifice : Filetage
Type de produit : Vannes axiales
Quantité par boîte : 1
Région d'origine : Italie
Matériau de joint : FKM
Forme : En ligne
Forme : Vanne axiale normalement fermée avec joint FKM femelle
Spécifications Met : DI : 97/23/EC (module PED A - diamètres supérieurs à 25 mm), DI : 2014/68/EU (module PED A - diamètres égaux ou supérieurs à 32 mm), REACH DI : 2006/42/EC (Directive Machines), DI : 2002/95/EC (RoHS), RG : 1907/2006 (REACH), DI : 94/9/EC (ATEX) - pour les versions à fonctionnement pneumatique
Option de commutation : Sans détection
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz, contrôle des processus, pneumatique
Pression de vide nominale : 97
Poids : 1,7, 3,748
Application : Circuits de lubrification, contrôle des processus, sécurité, contrôle des fluides, moulage par injection de plastique, industrie du caoutchouc, textile, impression, emballage, robotique
Matériau du corps : Laiton nickelé
Marque : Parker Legris
Configuration : 2/2
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : Rp 1
Taille de connexion : Rp 1
Type de connexion : BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Connexion électrique : n/a
Pour type de fluide : Air comprimé, huile, eau
Fonction : 2 voies normalement fermé (NC), normalement fermé (NC)
Industrie : Équipement de fabrication industrielle
Cycle de vie : Actif
Débit maximal : 15.7 Kv en m3/h
Pression maximale de fonctionnement : 10, 1, 145.04
Température maximale de fonctionnement : 150, 302
Pression de pilotage maximale : 8
Température de fonctionnement minimale : -20, -4
Pression de pilotage minimale : 4,2
Type de montage : En ligne
Nombre de ports : 2
Matériau du joint torique : FKM
Type de fonctionnement : Pilotage électropneumatique, pneumatique
Taille de l'orifice : 25
Connexion de l'orifice : G 1/8
Type d'orifice : Filetage
Type de produit : Vannes axiales
Quantité par boîte : 1
Région d'origine : Italie
Matériau de joint : FKM
Forme : En ligne
Forme : Vanne axiale normalement fermée avec joint FKM femelle
Spécifications Met : DI : 97/23/EC (module PED A - diamètres supérieurs à 25 mm), DI : 2014/68/EU (module PED A - diamètres égaux ou supérieurs à 32 mm), REACH DI : 2006/42/EC (Directive Machines), DI : 2002/95/EC (RoHS), RG : 1907/2006 (REACH), DI : 94/9/EC (ATEX) - pour les versions à fonctionnement pneumatique
Option de commutation : Sans détection
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz, contrôle des processus, pneumatique
Pression de vide nominale : 97
Poids : 1,7, 3,748
Informations techniques
Attributs
| Type | 4202 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
439,04 € HT
/ unité
526,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours