Chaussures de sécurité mixtes S.24 5922-6, EU Pointure : 40 | Couleur : Noir | Tige : Basse

XBLOC S7S

Voir les informations techniques
Références
S.24 :5922-6
Rubix :1349-6240464
Fabricant :5922-6
CHAUSSURE BASSE XBLOC P40 S7S HI CI LG SC FO SR
Résumé technique
EU Pointure40
Tigebasse
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CHAUSSURE BASSE XBLOC P40 S7S HI CI LG SC FO SR


• EN ISO 20345:2022+A1:2024
S7S HI CI SR SC LG FO
• (A) Antistatique
• (E) Absorption d’énergie par le talon
• (PS) Résistance de la semelle à la perforation
(pointe small : 3mm)
• (LG) système de grip talon décroché
• (WR) Résistance à l’eau
• (SC) résistance à l’abrasion des pare-pierres
• (HI) isolation du semelage contre la chaleur
• (CI) isolation du semelage contre le froid
• (SR) résistance aux glissements
• (FO) résistance aux hydrocarbures

Points forts

Cuir Nubuck Pull-up souple
Triple piqûre et sur-embout Duratoe® pour une
meilleure durée de vie du produit
Membrane imper-respirante Dry-In® associée à la
doublure absorbante X-Fresh®
Embout composite léger et isolant thermiquement
Semelle anti-perforation Composite
Semelle crantée résistante aux variations de
température normée HI - CI
Produit AMAGNÉTIQUE

Informations techniques


Attributs
EU Pointure40
Tigebasse
Couleurnoir
Matière principalecuir
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,39 HT
/ paire
126,47 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

40
Sélectionner les références (13)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.