Combinaison de travail Lafont 5BAG80CP6G5, Taille : 05 | Couleur : Bleu | Matière principale : Coton
Work first Combinaison coton polyester double fermeture é glissiére
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lafont :5BAG80CP6G5
Rubix :8677-6048233
EAN :3122455948076

Documents
Détails articles : COMBINAISON BUGATTI 5BAG80CP T5 CROISE 65/C 35/P DOUBL GLISS
Combinaison en tissu croisé 65% coton 45% polyester, 300g.
Col officier double fermeture é glissiére injectée 9mm
Manches montées
poignets rapportés fermés par grippers
Soufflet dos - 2 passe mains grippers
2 poches poitrine fermeture glissiére injectée
Ceinture élastiquée dos2 poches basses - 1poche métre - 1 poche révolver avec fermeture glissiére
Bas de jambes réglables par patte scratch.
Col officier double fermeture é glissiére injectée 9mm
Manches montées
poignets rapportés fermés par grippers
Soufflet dos - 2 passe mains grippers
2 poches poitrine fermeture glissiére injectée
Ceinture élastiquée dos2 poches basses - 1poche métre - 1 poche révolver avec fermeture glissiére
Bas de jambes réglables par patte scratch.
Applications
Cuisine, hotellerie, restauration
Informations techniques
Attributs
| Couleur | bleu |
|---|---|
| Taille | 5 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | coton / polyester |
| Grammage | 300 g/m² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,99 € HT
/ unité
76,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
