Solvant / Diluant peinture Teroson MS 9320SF GY CR 300ML, Contenance: 0.3 l
TEROSON® MS 9320 SF
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Teroson :MS 9320SF GY CR 300ML
Rubix :0166-8192735
Fabricant :1357960
EAN :4058093023112

Documents
Détails articles : MASTIC GRIS 6 EN 1 CA 300 ML ULTRA RAPIDE,
Réparation carrosserie – Joint d'étanchéité : pour reproduire la texture constructeur. Polymère modifié silane, temps de formation de peau : 10 à 20 min, sans solvants, sans isocyanate .
Le TEROSON® MS 9320 SF est un polymère modifié silane sans solvants ni isocyanate pour reproduire la texture constructeur sur joints plats et larges. Le temps de formation de la peau est d'env. 10 à 20 min. Utiliser un pistolet d'application à piston, les meilleurs résultats sont obtenus avec le pistolet TEROSON ET GUN POWERLINE II ou le TEROSON® ET AIR GUN MULTIPRESS pour application par pulvérisation. Il est recommandé de préparer la surface avec le TEROSON® VR 10.
- Système unique pour reproduire la finition type constructeur des joints plats et larges
- Pulvérisable et applicable à la brosse
- Très bonne adhérence sur une large gamme de substrats sans primaire
- Excellente résistance aux UV et aux intempéries
- Prise rapide
- Soudage par point possible avant la prise
- Très bonne résistance à l'affaissement
- Sans isocyanate, sans solvant
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 0,3 l |
|---|---|
| Boîtage | cartouche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,73 € HT
/ unité
40,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h