Solvant / Diluant peinture Rust-Oleum 190N.1, Contenance: 1 l
Diluant Solvant / Diluant peinture
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :190N.1
Rubix :1133-5340213
EAN :8715743014932

Documents
Détails articles : THINNER 190N.1
Mélange complexe de solvants à base d'hydrocarbures aromatiques pour la dilution des polyuréthanes en phase solvant et nettoyage des outils. Contient un débullant spécifique au 9600.
Diluant 190N pour réf. 9600 (brosse/rouleau) 1L
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 1 l |
|---|---|
| Boîtage | bidon |
| Densité | 0,952 kg/dm³ |
| Point d’éclair | 58 °c (vase clos) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
359,34 € HT
/ 6 unités
431,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
