Solvant / Diluant peinture Rust-Oleum 500.WHITE.1, Contenance: 0.435 l
NS500 Revêtement antidérapant
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :500.WHITE.1
Rubix :1133-5340311
EAN :5413436005566

Documents
Détails articles : NS500 NON-SKID BLANC 1KG
Agrégats anguleux haute durabilité pour les revêtements de sol bi-composants épais. À projeter sur la couche humide. Idéal pour les zones de production grasses/huileuses/mouillées.
NS500 Additif antidérapant oxyde d'aluminium 1kg Blanc
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 0,435 l |
|---|---|
| Boîtage | pot |
| Densité | 2,3 kg/dm³ |
| Point d’éclair | non applicable ; ne contient pas suffisamment de composants volatils inflammables pour former une atmosphère explosive dans des conditions normales d’utilisation. |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
207,30 € HT
/ 6 unités
248,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
