Par référence, par article, par marque, par mot clé.
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Les Indispensables
Sélection face au froid
Sélection des experts EPI
Nous contacter
Nos agences
Outillage & Métrologie
(28 167)
Entretien et réparation
(3 235)
Fixation et montage
(36 269)
Protection - Sécurité - Hygiène
(33 493)
Equipement
(14 288)
Usinage
(65 588)
Soudage
(2 609)
Transmission
(82 611)
Pneumatique et fluiditique
(62 316)
Nos Marques Exclusives
La gamme éco-sélection
Les produits du catalogue Expert Soudage
(1 900)
Générateurs de soudage et de coupage
(1 584)
Soudage chauffage coupage flamme
(242)
Métaux d'apport
(458)
Machines orbitales
(5)
Machines automatiques
(33)
Soudage par résistance
(5)
Soudage plasma
(11)
Traitement de l'air
(70)
Soudures
(44)
Voir Soudage
Générateurs MMA
(30)
Générateurs TIG
(763)
Générateurs MIG/MAG
(479)
Générateurs plasma
(108)
Equipements de soudage électrique
(204)
Voir Générateurs de soudage et de coupage
Catégories RUBIX
Soudage
Générateurs de soudage et de coupage
Générateurs MIG/MAG
Générateurs traditionnels/d'impulsions
Générateur MIG/MAG
WF 52D 'NEW'
Générateur MIG/MAG Saf-Fro W100000176
WF 52D 'NEW'
Voir les informations techniques
Références
Saf-Fro :
W100000176
Rubix :
0160-3023378
EAN :
5907709579293
Détails articles : WF 52D 'NEW'
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Signaler une erreur sur le produit
1 675,35
€
HT
/
unité
2 010,42
€
TTC
Livraison habituellement sous (
35
) jours
Ajouter au panier
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.
Générateur MIG/MAG Lincoln Electric K14380-1, Longueur: 830 mm | Largeur: 395 mm | Hauteur: 760 mm
Générateur MIG/MAG Lincoln Electric K14379-1, Longueur: 830 mm | Largeur: 395 mm | Hauteur: 760 mm
Générateur MIG/MAG Lincoln Electric K14168-1, Longueur: 743 mm | Largeur: 335 mm | Hauteur: 534 mm
Générateur MIG/MAG Fronius 4,075,220,880, Longueur: 370 mm | Largeur: 560 mm | Hauteur: 215 mm
Générateur MIG/MAG Lincoln Electric K14212-1, Longueur: 1202 mm | Largeur: 1227 mm | Hauteur: 1448 mm
Générateur MIG/MAG Lincoln Electric K14224-1, Longueur: 1202 mm | Largeur: 1227 mm | Hauteur: 1448 mm
Générateur MIG/MAG Lincoln Electric K14258-1, Longueur: 625 mm | Largeur: 295 mm | Hauteur: 550 mm
Générateur MIG/MAG Lincoln Electric K14288-2, Longueur: 934.7 mm | Largeur: 878 mm | Hauteur: 560 mm
Générateur MIG/MAG Fronius 49,0600,400DS
Générateur MIG/MAG Spartex 899062, Longueur: 450 mm | Largeur: 900 mm | Hauteur: 755 mm
Générateur MIG/MAG Spartex 899061, Longueur: 450 mm | Largeur: 900 mm | Hauteur: 755 mm
Générateur MIG/MAG Fronius 49,0600,500C
Générateur MIG/MAG Fronius 49,0600,400C
Générateur MIG/MAG Fronius 49,0600,270C
Générateur MIG/MAG Spartex 899060, Longueur: 185 mm | Largeur: 485 mm | Hauteur: 370 mm