Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo WBN-40
WBN support pivotant
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :WBN-40
Rubix :0326-2577513
Fabricant :195864
EAN :4052568080730

Détails articles : FIXATION OSCILL WBN-40
Fixation oscillante WBN-40 pour vérins DSNU. Taille=40, Classe de résistance à la corrosion KBK=1, Poids du produit=92 g, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Conforme RoHS), Information matériau Fixation=(* Acier, * zingué)
Informations techniques
Attributs
| Type | montage pivotant |
|---|---|
| Raccordement 1 | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,31 € HT
/ unité
71,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours