Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC JAH80-30-150
JT Joint flottant
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :JAH80-30-150
Rubix :0338-2254534
Détails articles : JOINT DE COMPENSATION SERIE JAH JAH80-30-150
Les joints flottants des séries JA (standard) et JAH (usage intensif) peuvent absorber tout "décentrage" ou "perte de précision du parallélisme" entre le cylindre et le corps entraîné. De ce fait, le centrage n'est pas nécessaire, le temps d'installation est considérablement réduit et un niveau élevé de précision d'usinage n'est pas nécessaire.
Taille nominale standard/filetage
-Joint flottant pour charges lourdes
-Montages : de base, à bride, à pied
-Sept tailles disponibles
-Longue durée de vie (avec couvercle anti-poussière)
-Angle de rotation : ¹5°
Montage : Style de base
Taille de l'alésage applicable : 80mm
Filetage nominal : 30-150 (M30 x 1.5)
Option : Aucune
-Joint flottant pour charges lourdes
-Montages : de base, à bride, à pied
-Sept tailles disponibles
-Longue durée de vie (avec couvercle anti-poussière)
-Angle de rotation : ¹5°
Montage : Style de base
Taille de l'alésage applicable : 80mm
Filetage nominal : 30-150 (M30 x 1.5)
Option : Aucune
Informations techniques
Attributs
| Type | jt joint flottant |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
296,34 € HT
/ unité
355,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours