Distributeur pneumatique Camozzi 454-905
Distributeurs à commande manuelle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Camozzi :454-905
Rubix :J726-5251034
Fabricant :109674
Documents
Détails articles : DISTRIBUTEUR A TIROIR 5/2 COMMANDE MANUELLE A LEVIER
Les distributeurs à commande manuelle de la Série 3 en 1/8”, 3/2 et 5/2 et de la Série 4 en 1/4”, 3/2, 5/2 et 5/3 ont été réalisés avec différentes commandes pour répondre à un grand nombre de besoins. Les distributeurs 3/2 des Séries 3 et 4 sont de type Normalement Fermé au repos quand la pression est sur l’entrée 1 et, deviennent de type Normalement Ouvert au repos quand la pression est sur l’échappement 3; la sortie étant en 2 dans les deux cas.
Points forts
Les distributeurs 5/2 des Séries 3
et 4 peuvent-être alimentés par les
échappements 3 et 5 avec deux
pressions différentes pour, par exemple,
alimenter un vérin avec une pression
de sortie de la tige différente de celle de
rentrée.
La Série 1 a été réalisée avec deux
types d’actionnement :
3/2 avec commande digitale et 3/2 et 5/2
avec commande par levier.
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur a tiroir 5/2 commande manuelle a levier |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,33 € HT
/ unité
144,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h