Distributeur pneumatique SMC VP342-5DU1-02FA
VP300, clapet piloté à 3 orifices
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :VP342-5DU1-02FA
Rubix :0338-2371132
Fabricant :VP342-5DU1-02FA
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2
Capacité de débit élevée : Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Faible consommation d'énergie : 1.8W(DC).Possibilité d'utiliser l'électrovanne comme vanne de sélection ou vanne de division.Possibilité de passer du style normalement fermé au style normalement ouvert. Vide applicable : Jusqu'à -101,2kPa.
Points forts
Valve à clapet pilotée à 3 ports (VP300).Taille du port : 1/8, 1/4.Porté par le corps, monté sur la base.Normalement fermé ou normalement ouvert (modifiable).
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur 3/2 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,84 € HT
/ unité
176,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours