Électrovanne Festo VUVB-ST12-M32C-MZD-QX-1T1

VUVB Vanne

Voir les informations techniques
Références
Festo :VUVB-ST12-M32C-MZD-QX-1T1
Rubix :0326-2562437
Fabricant :576001
EAN :4052568104276
ELECTRODISTRIBUTEUR VUVB-ST12-M32C-MZD-QX-1
Résumé technique
Typevuvb ensemble de vanne universel
Type de raccordplaque de raccordement
Matière du corpsplastique
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVB-ST12-M32C-MZD-QX-1


Électrodistributeur VUVB-ST12-M32C-MZD-QX-1T1 Fonction de distributeur=3/2 monostable, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Taille de distributeur=12 mm, Débit nominal normal=240 - 400 l/min, Pression de service=2 - 8 bar

Informations techniques


Attributs
Typevuvb ensemble de vanne universel
Type de raccordplaque de raccordement
Matière du corpsplastique
Tension24 V
Connexionvia sub-base (ports 1/3/5 on sub-base); electrical connection via sub-base
Min. Température d'utilisation-5 °C
Max. Température d'utilisation60 °C
Pression mini de service2 bar
Pression maxi de service8 bar
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
158,95 HT
/ unité
190,74 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours