Raccord de fonction SMC VR51-C06B

VR51 Valve de commande à deux mains

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :VR51-C06B
Rubix :0338-2089190
Fabricant :VR51-C06B
EAN :3618036543117
DISTRIB COMMANDE BIMANUELLE VR51-C06B

Résumé technique

Température maxi60 °C
Température mini-5 °C
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DISTRIB COMMANDE BIMANUELLE VR51-C06B


Le clapet navette de la série VR1210/1200 est un clapet à 3 orifices avec une sortie et 2 orifices de signal pneumatique et d'entrée. La sortie est toujours fournie par une entrée à haute pression. Les séries VR12**F sont des interrupteurs pour le contrôle des lignes de systèmes de signaux de pression d'air. La tuyauterie est possible dans n'importe quelle position et les raccords rapides permettent de la raccorder facilement. La vanne de temporisation de la série VR2110, avec sa combinaison d'orifice réglable et de débit fixe, permet la transmission d'un signal pneumatique après une période de temps fixe.
VR51, Valve de commande à deux mains

Informations techniques


Attributs
Température maxi60 °C
Température mini-5 °C
Type de fluideair
Matièrealuminium moulé sous pression
472,31 € HT
/ unité
566,77 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h