Raccord de fonction Mecaline 886604

VALVE D'ARRÊT 3/2 BISTABLE À COMMANDE MANUELLE, TUBE - MALE CONIQUE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :886604
Rubix :P600-2460537
EAN :3660338400186
VANNE MINI PLASTIQUE PS10 M3/8 CO RACC INST TUBE 10

Résumé technique

Température maxi80 °C
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VANNE MINI PLASTIQUE PS10 M3/8 CO RACC INST TUBE 10


Flux du connecteur fileté au raccord instantané. Pression : 0 bar à 9 bar.
La valve de régulation à trois voies évacue l'air résiduel une fois la poignée réglée à FERMER.

VALVES À MAIN - 2 PORTS - UNION MALE R3/8 À 10MM
Valve d'arrêt à commande manuelle.
Valve 2/2 bistable.
Flux du connecteur fileté au raccord instantané.
Peut être monté selon les besoins en utilisant les trous traversants ou l'installation en ligne.
Capable de supporter un débit de pression de service de -0,95 bar à 10 bar.

Informations techniques


Attributs
Température maxi80 °C
Diamètre extérieur du tube 2 métrique10 mm
Filetager3/8
Type de fluideair comprimé
Matièrepbt
Type de filetagebspt
Plage de pression-0,95 à 10 bar
175,80 € HT
/ 10 unités
210,96 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours