Manodétendeur Festo VPPX-6L-L-1-G18-0L10H-S1
VPPX Régulateur de pression proportionnel
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VPPX-6L-L-1-G18-0L10H-S1
Rubix :0326-2562465
Fabricant :570967
EAN :4052568217570
Détails articles : REDUCTEUR DE PR VPPX-6L-L-1-G18-0L10H-S1
Manodétendeur proportionnel VPPX-6L-L-1-G18-0L10H-S1 Diamètre nominal alimentation=6 mm, Diamètre nominal échappement=4,5 mm, Mode d'actionnement=électrique, Principe d'étanchéité=mou (joint), Position de montage=indifférent
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 0 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 144,76 € HT
/ unité
1 373,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours