Manodétendeur Festo VPPE-3-1-1/8-2-420-E1T

Reducteur

Voir les informations techniques

Références

Festo :VPPE-3-1-1/8-2-420-E1T
Rubix :0326-2569643
Fabricant :557779
EAN :4052568204020
REDUCTEUR DE PRES VPPE-3-1-1/8-2-420-E1T

Résumé technique

Pression mini de service0,02 bar
Pression maxi de service2 bar

Détails articles : REDUCTEUR DE PRES VPPE-3-1-1/8-2-420-E1T


Manodétendeur proportionnel VPPE-3-1-1/8-2-420-E1T Diamètre nominal alimentation=5 mm, Diamètre nominal échappement=2,5 mm, Mode d'actionnement=électrique, Principe d'étanchéité=mou (joint), Position de montage=(* indifférent, * de préférence en position verticale)

Informations techniques


Attributs
Pression mini de service0,02 bar
Pression maxi de service2 bar
734,21 HT
/ unité
881,05 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours