Manodétendeur Festo VPPE-3-1-1/8-6-010-E1T

VPPE Régulateur de pression proportionnelle

Voir les informations techniques
Références
Festo :VPPE-3-1-1/8-6-010-E1T
Rubix :0326-2569035
Fabricant :567539
EAN :4052568215491
REDUCTEUR DE PRES VPPE-3-1-1/8-6-010-E1T
Résumé technique
Pression mini de service0,06 bar
Pression maxi de service6 bar

Détails articles : REDUCTEUR DE PRES VPPE-3-1-1/8-6-010-E1T


Manodétendeur proportionnel VPPE-3-1-1/8-6-010-E1T Diamètre nominal alimentation=5 mm, Diamètre nominal échappement=2,5 mm, Mode d'actionnement=électrique, Principe d'étanchéité=mou (joint), Position de montage=(* indifférent, * de préférence en position verticale)

Informations techniques


Attributs
Pression mini de service0,06 bar
Pression maxi de service6 bar
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
734,21 HT
/ unité
881,05 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours