Distributeur pneumatique SMC VP3145-065DA-F-Q

VP3145/3165/3185, électrovanne 3 ports de grande taille

Voir les informations techniques
Références
SMC :VP3145-065DA-F-Q
Rubix :0338-2089281
Fabricant :00261053
DISTRIBUTEUR 3/2 NF RACC.3/4 VP3145-065DA-F-Q
Résumé technique
Typevp3145/3165/3185, électrovanne à 3 orifices de grande taille
Nombre d’orifices3

Détails articles : DISTRIBUTEUR 3/2 NF RACC.3/4 VP3145-065DA-F-Q


Capacité de débit élevée : Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Faible consommation d'énergie : 1.8W(DC).Possibilité d'utiliser l'électrovanne comme vanne de sélection ou vanne de division.Possibilité de passer du style normalement fermé au style normalement ouvert. Vide applicable : Jusqu'à -101,2kPa.

Points forts

Taille de l'orifice : 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2Corps raccordéNormalement fermé ou normalement ouvert (modifiable).

Informations techniques


Attributs
Typevp3145/3165/3185, électrovanne à 3 orifices de grande taille
Nombre d’orifices3
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
412,28 HT
/ unité
494,74 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours