Distributeur pneumatique SMC SJ3460-5CU-C4
SJ, électrovanne à 4 ports
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :SJ3460-5CU-C4
Rubix :0338-2502422
Fabricant :SJ3460-5CU-C4
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 4/2 SERIE SJ3000
Développées à l'origine pour l'industrie des semi-conducteurs, les dernières électrovannes à 4 ports de type cassette SJ2000/3000 de SMC permettent aux constructeurs de machines spécialisées de réaliser des économies d'espace et d'énergie.Disponible en deux tailles compactes, la SJ2000 mesure seulement 7.Plus petites que les séries SZ existantes de SMC de près de 40 % et 30 % respectivement, les SJ2000 et SJ3000 peuvent être combinées dans le même collecteur qui peut fournir jusqu'à 24 stations et 32 solénoïdes.Compatibles avec les unités d'interface série pour les protocoles CC-Link et DeviceNet, les vannes sont dotées d'un mécanisme de verrouillage spécial qui garantit qu'elles sont solidement verrouillées ensemble et empêche le fonctionnement accidentel de la commande manuelle.La facilité de maintenance a été assurée par l'ajout, le retrait et le remplacement simples des stations de vannes individuelles, et grâce à un interrupteur de coupure de l'alimentation électrique, chaque vanne peut être individuellement mise hors tension pour le réglage et le remplacement simple.Les premières recherches ont indiqué que les vannes SJ2000 et SJ3000 offrent des économies d'énergie impressionnantes allant jusqu'à 62% et 75% respectivement par rapport à la série d'électrovannes SZ existante de SMC.
Points forts
Largeur de la vanne : 10 mmDébit : jusqu'à 125 l/minPoids de la vanne : 57 - 75 gConsommation électrique : 0,15 W (avec circuit d'économie d'énergie), 0,4 W (standard)Tension nominale de la bobine : 12 - 24 VDC.
Informations techniques
Attributs
| Type | sj, électrovanne à 4 ports |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,00 € HT
/ unité
135,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours