Distributeur pneumatique SMC VP517Y-5YO1

Électrovanne

Voir les informations techniques
Références
SMC :VP517Y-5YO1
Rubix :0338-2371178
Fabricant :VP517Y-5YO1
ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2
Résumé technique
Typeélectrovanne
Nombre d’orifices3

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2


Les électrovannes de la série VP300/500/700 de SMC offrent une capacité de débit élevée et une consommation d'énergie réduite (1,55 W en standard, 0,55 W avec le circuit d'économie d'énergie). Cette série peut être utilisée comme vanne de sélection ou comme vanne de division. Elle peut être utilisée sous vide jusqu'à -101. 2kPa. La série VP3145/3165/3185 est une électrovanne de grande taille, à 3 ports, avec un joint en caoutchouc. Il est possible d'utiliser cette série dans des applications sous vide ou sous basse pression. Les deux séries sont disponibles en version normalement fermée ou normalement ouverte.

Points forts

-Vanne à clapet pilote à 3 orifices
Disponible avec un circuit d'économie d'énergie pour réduire la consommation d'énergie
Types de filetage : Rc, G, NPT, NPTF

Informations techniques


Attributs
Typeélectrovanne
Nombre d’orifices3
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,71 HT
/ unité
152,05 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours