Distributeur pneumatique Festo MHA1-M1H-2/2G-0,9-TC
Électrovanne MHA1-M1H
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MHA1-M1H-2/2G-0,9-TC
Rubix :0326-2593173
Fabricant :197041
EAN :4052568081676

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MHA1M1H22G09TC
Électrodistributeur MHA1-M1H-2/2G-0,9-TC Embase de distributeur pour montage individuel et en batterie, encombrement particulièrement faible, avec connecteur au-dessus. Fonction de distributeur=2/2 monostable, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=10 mm, Débit nominal normal=14 l/min, Pression de service=-0,9 - 2 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | valve de contrôle directionnel spécifique à l'application mha1, mhp1 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,40 € HT
/ unité
65,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours