Distributeur pneumatique SMC VNA111A-F10A-5DZ-Q
VNA (solénoïde), vanne de process pour l'air
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :VNA111A-F10A-5DZ-Q
Rubix :0338-2493419
Fabricant :VNA111A-F10A-5DZ-Q
Détails articles : VANNE PROCESS 2/2 POUR AIR ET AIR-HUILE SERIE VNA
La vanne de process modèle VNA est destinée au contrôle des circuits d'air comprimé et d'air-hydro.
Points forts
Fluide : air ; CO 2 ; azote gazeux ; fréon 11, 113, 114 ; huile de turbine, fluide hydraulique, argon, héliumPression d'épreuve : 1,5MPaPlage de la pression de fonctionnement : 0 à 1MPaSurface efficace : 13 à 770mm 2Tension nominale de la bobine : AC(50/60Hz) 100V, 200V, autres (option);DC 24V, autres (option)Température ambiante : -5 à 50°C (pas de gel)
Informations techniques
Attributs
| Type | vanne process 2/2 pour air et air-huile serie vna |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,46 € HT
/ unité
145,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours