Clapet de sécurité pour le vide Festo VN-10-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-A
VN Générateurs de vide pneumatiques
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VN-10-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-A
Rubix :0326-2572204
Fabricant :532639
EAN :4052568165307
Détails articles : VENTURI VN-10-L-T3 -PQ2-VQ2-RO1-A A
Venturi VN-10-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-A avec impulsion d'éjection. Standard, débit d'aspiration élevé, largeur 14 mm, forme en T avec connecteur et silencieux ouvert. Diamètre nominal de la buse de Laval=0,95 mm, Dimension modulaire=14 mm, Type de construction silencieux=ouvert, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=(* Standard, * Volume d'aspiration important)
Informations techniques
Attributs
| Matière | nbr, pom, aluminium moulé sous pression, mousse pu, laiton nickelé |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,68 € HT
/ unité
214,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours