Clapet de sécurité pour le vide Festo VN-14-H-T4-PQ3-VQ3-RO2-B
VN Générateur de vide pneumatique
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VN-14-H-T4-PQ3-VQ3-RO2-B
Rubix :0326-2572196
Fabricant :532648
EAN :4052568165390

Détails articles : VENTURI VN-14-H-T4 -PQ3-VQ3-RO2-B B
Venturi VN-14-H-T4-PQ3-VQ3-RO2-B avec impulsion d'éjection et électrodistributeur intégré. Standard, dépression élevée, largeur 18 mm, forme en T avec connecteur et silencieux ouvert. Diamètre nominal de la buse de Laval=1,4 mm, Dimension modulaire=18 mm, Type de construction silencieux=ouvert, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=(* Standard, * Vide élevé)
Informations techniques
Attributs
| Matière | alliage d'aluminium anodisé, nbr, pom, renforcé pa, mousse pu, acier, laiton nickelé |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
335,64 € HT
/ unité
402,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours