Clapet de sécurité pour le vide Festo ESS-15-SNA

Ventouse ESS-15

Voir les informations techniques

Références

Festo :ESS-15-SNA
Rubix :0326-2573641
Fabricant :189293
EAN :4052568042097
VENTOUSE ESS-15-SNA

Résumé technique

Matièrecaoutchouc butadiène

Détails articles : VENTOUSE ESS-15-SNA


Ventouse ESS-15-SNA facilement échangeable, Rayon de pièce R min.=35 mm, Diamètre nominal=2 mm, Diamètre de ventouse=15 mm, Volume de ventouse=0,208 cm3, Position du raccord=en haut
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrecaoutchouc butadiène
19,68 HT
/ unité
23,62 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours