Clapet de sécurité pour le vide Festo VN-14-L-T4-PI4-VI5-RI5
VN Buse d'aspiration pneumatique
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VN-14-L-T4-PI4-VI5-RI5
Rubix :0326-2577598
Fabricant :193585
EAN :4052568080303
Détails articles : VENTURI VN-14-L-T4-PI4-VI5-RI5
Venturi VN-14-L-T4-PI4-VI5-RI5 Standard, haut débit d'aspiration, largeur 18mm, forme en T avec taraudage. Diamètre nominal de la buse de Laval=1,4 mm, Dimension modulaire=18 mm, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=(* Débit volumique d'aspiration élevé, * Standard), Conception=Forme en T
Informations techniques
Attributs
| Matière | alliage d'aluminium anodisé, nbr, pom |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,37 € HT
/ unité
88,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours