Clapet de sécurité pour le vide Festo VN-10-L-T4-PQ2-VQ3-RO2

VN Générateur de vide pneumatique

Voir les informations techniques

Références

Festo :VN-10-L-T4-PQ2-VQ3-RO2
Rubix :0326-2571990
Fabricant :549253
EAN :4052568093808
VENTURI VN-10-L-T4-PQ2-VQ3-RO2

Résumé technique

Matièrenbr, pom, aluminium moulé sous pression, mousse pu, alliage d'aluminium corroyé, laiton nickelé

Détails articles : VENTURI VN-10-L-T4-PQ2-VQ3-RO2


Venturi VN-10-L-T4-PQ2-VQ3-RO2 Standard, débit d'aspiration élevé, largeur 18 mm, forme en T avec connecteur et silencieux ouvert. Diamètre nominal de la buse de Laval=0,95 mm, Dimension modulaire=18 mm, Type de construction silencieux=ouvert, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=(* Débit volumique d'aspiration élevé, * Standard)

Informations techniques


Attributs
Matièrenbr, pom, aluminium moulé sous pression, mousse pu, alliage d'aluminium corroyé, laiton nickelé
96,07 € HT
/ unité
115,28 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours