Clapet de sécurité pour le vide Festo VN-10-H-T4-PQ2-VQ3-RO2
VN Générateur de vide pneumatique
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VN-10-H-T4-PQ2-VQ3-RO2
Rubix :0326-2571992
Fabricant :549251
EAN :4052568093785

Détails articles : VENTURI VN-10-H-T4-PQ2-VQ3-RO2
Venturi VN-10-H-T4-PQ2-VQ3-RO2 Standard, dépression élevée, largeur 18 mm, forme en T avec connecteur et silencieux ouvert. Diamètre nominal de la buse de Laval=0,95 mm, Dimension modulaire=18 mm, Type de construction silencieux=ouvert, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=(* Niveau de vide élevé, * Standard)
Informations techniques
Attributs
| Matière | nbr, pom, aluminium moulé sous pression, mousse pu, alliage d'aluminium corroyé, laiton nickelé |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,07 € HT
/ unité
115,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours