Clapet de sécurité pour le vide Festo ESS-4-SN

Ventouse ESS-4

Voir les informations techniques

Références

Festo :ESS-4-SN
Rubix :0326-2410769
Fabricant :189269
EAN :4052568041861
VENTOUSE ESS-4-SN

Résumé technique

Matièrecaoutchouc nitrile

Détails articles : VENTOUSE ESS-4-SN


Ventouse ESS-4-SN pièce d'usure, facilement échangeable. Rayon de pièce R min.=10 mm, Diamètre nominal=1,2 mm, Diamètre de ventouse=4 mm, Volume de ventouse=0,008 cm3, Capacité d'impulsion d'éjection =<= 4 bar

Informations techniques


Attributs
Matièrecaoutchouc nitrile
10,36 € HT
/ unité
12,43 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours