Clapet de sécurité pour le vide Festo VN-05-M-T2-PQ1-VQ1-RQ1
VN Buse d'aspiration pneumatique
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VN-05-M-T2-PQ1-VQ1-RQ1
Rubix :0326-2573352
Fabricant :526106
EAN :4052568083588
Détails articles : VENTURI VN-05-M-T2-PQ1-VQ1-RQ1
Venturi VN-05-M-T2-PQ1-VQ1-RQ1 Inline, dépression élevée, largeur 10 mm, avec connecteur. Diamètre nominal de la buse de Laval=0,45 mm, Dimension modulaire=10 mm, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=(* Niveau de vide élevé, * Inline), Conception=Forme en T
Informations techniques
Attributs
| Matière | nbr, pom, alliage d'aluminium corroyé, laiton nickelé |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,06 € HT
/ unité
72,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours