Clapet de sécurité pour le vide Festo VN-05-N-T3-PI4-VI4-RI4
VN Buse d'aspiration pneumatique
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VN-05-N-T3-PI4-VI4-RI4
Rubix :0326-2577582
Fabricant :193627
EAN :4052568080471
Détails articles : VENTURI VN-05-N-T3-PI4-VI4-RI4
Venturi VN-05-N-T3-PI4-VI4-RI4 Inline, débit d'aspiration élevé, largeur 14 mm, forme en T avec taraudage. Diamètre nominal de la buse de Laval=0,45 mm, Dimension modulaire=14 mm, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=(* Débit volumique d'aspiration élevé, * Inline), Conception=Forme en T
Informations techniques
Attributs
| Matière | alliage d'aluminium anodisé, nbr, pom |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,06 € HT
/ unité
72,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours