Références
Festo :ESS-60-SU
Rubix :0326-2573619
Fabricant :189315
EAN :4052568042271
Détails articles : VENTOUSE ESS-60-SU
Ventouse ESS-60-SU facilement échangeable, Rayon de pièce R min.=350 mm, Diamètre nominal=6 mm, Diamètre de ventouse=60 mm, Volume de ventouse=3,953 cm3, Position du raccord=en haut
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | polyuréthane |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,07 € HT
/ unité
49,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours