Références
Festo :ESS-20-ES
Rubix :0326-2577812
Fabricant :189340
EAN :4052568042349
Détails articles : VENTOUSE ESS-20-ES
Ventouse ESS-20-ES facilement échangeable, Rayon de pièce R min.=30 mm, Diamètre nominal=3 mm, Diamètre de ventouse=20 mm, Volume de ventouse=0,84 cm3, Position du raccord=en haut
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | silicone |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,91 € HT
/ unité
22,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours