Références
Festo :ESS-50-SN
Rubix :0326-2573625
Fabricant :189309
EAN :4052568042226
Détails articles : VENTOUSE ESS-50-SN
Ventouse ESS-50-SN facilement échangeable, Rayon de pièce R min.=330 mm, Diamètre nominal=3 mm, Diamètre de ventouse=50 mm, Volume de ventouse=2,387 cm3, Position du raccord=en haut
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | caoutchouc nitrile |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,77 € HT
/ unité
26,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
