Tuyau pour produits alimentaires Tricoflex 169409
Vitryl 25M
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :169409
Rubix :0363-2008965
EAN :3291671694095

Documents
Détails articles : TUYAU SANS PRESSION VITRYL SILICONE TRANSP 7X11 UE25
Tube monocouche en silicone transparent de qualité alimentaire et très souple. (60 sha)
Points forts
Le silicone est un matériau souple résistant à des températures élevées. Le Vitryl peut ainsi être utilisé jusque 200°C (240°C en pointe) et supporte des cycles répétés de stérilisation.Le Vitryl peut également être utilisé à basse température tout en gardant sa souplesse.Il est apte aux contacts alimentaires et des alcools titrant jusqu'à 50 % vol. peuvent y être véhiculés.
Applications
Passage sans pression de liquides alimentaires et de solutions aqueuses dont des acides et des bases
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 7 mm |
|---|---|
| Température mini | -50 °C |
| Température maxi | 200 °C |
| Application | transfert de liquides alimentaires et de solutions aqueuses non sous pression (jus, vin, spiritueux/alcools, lait). convient aux pompes péristaltiques, aux laboratoires et aux équipements médicaux non invasifs. stérilisable (cycles répétés) et apte aux alcools titrant jusqu’à 50 % vol. |
| Diamètre intérieur (pouce) | 0,276 '' |
| Diamètre extérieur (pouce) | 0,433 '' |
| Longueur | 25 m |
| Diamètre extérieur | 11 mm |
| Epaisseur de la matière | 2 mm |
| Rayon de courbure | 66 mm |
| Matière | silicone transparent monocouche qualité alimentaire (60 sha) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
261,75 € HT
/ 25 mètres
314,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours