Tuyau pour produits alimentaires Tricoflex 169035
Vitryl 25M
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :169035
Rubix :0363-2008959
EAN :3291671690356

Documents
Détails articles : TUYAU SANS PRESSION VITRYL SILICONE TRANSP 4X8 UE25
Tube monocouche en silicone transparent de qualité alimentaire et très souple. (60 sha)
Points forts
Le silicone est un matériau souple résistant à des températures élevées. Le Vitryl peut ainsi être utilisé jusque 200°C (240°C en pointe) et supporte des cycles répétés de stérilisation.Le Vitryl peut également être utilisé à basse température tout en gardant sa souplesse.Il est apte aux contacts alimentaires et des alcools titrant jusqu'à 50 % vol. peuvent y être véhiculés.
Applications
Passage sans pression de liquides alimentaires et de solutions aqueuses dont des acides et des bases
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 4 mm |
|---|---|
| Température mini | -50 °C |
| Température maxi | 200 °C |
| Application | transfert de liquides alimentaires et de solutions aqueuses (jus de fruits, vins, alcools, lait). convient aux laboratoires, aux pompes péristaltiques et aux équipements médicaux non invasifs. destiné au transfert de fluides sans pression ; consulter le fabricant pour les acides/bases agressifs ou les alcools > 50 % vol. |
| Diamètre intérieur (pouce) | 0,157 '' |
| Diamètre extérieur (pouce) | 0,315 '' |
| Longueur | 25 m |
| Diamètre extérieur | 8 mm |
| Epaisseur de la matière | 2 mm |
| Matière | silicone transparent de qualité alimentaire (60 shore a) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,25 € HT
/ 25 mètres
206,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours