Tuyau pour produits alimentaires Trelleborg 5513378

Tuyau ALIKLER G2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Trelleborg :5513378
Rubix :1195-2248839
TUYAU BP10+VIDE ALIKLER G2 NITRILE BLEU 100X115,5 UE40

Résumé technique

Diamètre intérieur100 mm
Pression maxi de service10 bar
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TUYAU BP10+VIDE ALIKLER G2 NITRILE BLEU 100X115,5 UE40


Tuyau destiné au transfert de produits alimentaires. Tube : NBR de qualité alimantaire, résistant à l'huile, blanc, lisse. Armature : fils synthétiques avec hélice de renforcement en acier. Revêtement : NBR/PVC résitant à l'huile et aux intempéries, bleu, aspect grain toile. Température : -30 à +100°C. Règlement FDA n° 21 CFR 177.2600. Tolérance sur la longueur ± 1% (norme ISO 1307).

Points forts

Amélioration de la flexibilité, très facile à manipuler. Tube blanc de qualité alimentaire, lisse, évitant tout développement microbien. Excellente résistance au coquage. Insensible aux variations de température grâce aux qualités du mélange caoutchouc. Résistant au nettoyage utilisés avec la plupart des détergents ou à la vapeur (max. 130°C). Revêtement non tachant, résistant à l’abrasion. Sans phtalates.

Applications

Aspiration et refoulement de liquides alimentaires : vin, bière, lait, huiles, graisses, cidre, jus de fruits, alcool titrant jusqu’à 96%. Equipement des postes de déchargement à quai, des unités de transformation et de conditionnement, des citernes de transport de liquides alimentaires. Liaison d’air additionnel (émulsion, pulsion) sur les citernes de transport de produits pulvérulents en vrac (hors compresseur) à une température maximale de +120°C. Des raccords spécialement adaptés à ces applications sont disponibles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur100 mm
Pression maxi de service10 bar
Applicationtransfert de produits alimentaires
Longueur40 m
Diamètre extérieur115,5 mm
Epaisseur de la matière7,75 mm
Rayon de courbure400 mm
Pression de non éclatement30 bar
12 918,80 HT
/ 40 mètres
15 502,56 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h