Tuyau pour produits alimentaires Alfaflex FIBLT2028025
Filclair bleu TR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Alfaflex :FIBLT2028025
Rubix :2969-2012018
EAN :3422566208190


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 20 bar |
Documents
Détails articles : TUYAU BP20 FILCLAIR AL PVC BLEU ABCD1 20X28 UE25
Tuyau souple polyvalent de qualité alimentaire en PVC renforcé sans phtalate par tresse textile de haute ténacité
Applications
Passage de produits ou liquides alimentaires suivant simulant A, B, C et D1 (agréé par le
laboratoire d’essai IANESCO E19-10407)
Alimentation de machines et outillages à air comprimé - Passage de gaz industriels, de produits
chimiques légers et refoulement d’eau - Formellement déconseillé pour hydrocarbures et dérivés
Formellement interdit pour le transport de produits gras (huiles végétales)
laboratoire d’essai IANESCO E19-10407)
Alimentation de machines et outillages à air comprimé - Passage de gaz industriels, de produits
chimiques légers et refoulement d’eau - Formellement déconseillé pour hydrocarbures et dérivés
Formellement interdit pour le transport de produits gras (huiles végétales)
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 20 bar |
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Application | transport de produits alimentaires et de boissons (homologué pour les simulants alimentaires a, b, c et d1), d'air comprimé, de gaz industriels, de produits chimiques légers et d'eau. ne convient pas aux hydrocarbures ni aux produits gras (huiles végétales, lait). |
| Diamètre intérieur (pouce) | 0,787 '' |
| Diamètre extérieur (pouce) | 1,102 '' |
| Longueur | 25 m |
| Diamètre extérieur | 28 mm |
| Epaisseur de la matière | 4 mm |
| Rayon de courbure | 65 mm |
| Matière | pvc sans phtalates (de qualité alimentaire) avec renfort tressé en textile haute ténacité |
| Pression de non éclatement | 60 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
208,50 € HT
/ 25 mètres
250,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours