Tuyau pour produits alimentaires Tricoflex 069167
Cristal
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :069167
Rubix :0363-2061720
EAN :3291670691675

Documents
Détails articles : TUYAU SANS PRESSION CRISTAL PVC TRANSPARENT ABC 5X8 UE50
Tube monocouche économique en pvc souple transparent
Applications
- Passage de produits alimentaires faiblement alcoolisés et non gras (non-compatible avec les produits laitiers)
- Utilisation comme gaine de protection
- Utilisation comme gaine de protection
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Application | passage de produits alimentaires faiblement alcoolisés et non gras (non compatible avec les produits laitiers), utilisation comme gaine de protection. |
| Diamètre intérieur (pouce) | 3/16 '' |
| Diamètre extérieur (pouce) | 5/16 '' |
| Longueur | 50 m |
| Diamètre extérieur | 8 mm |
| Epaisseur de la matière | 1,5 mm |
| Matière | pvc souple transparent (qualité alimentaire) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,50 € HT
/ 50 mètres
40,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours