Tuyau pour produits alimentaires Trelleborg 5500864
Tuyaux BERGALAV
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Trelleborg :5500864
Rubix :1195-2178686

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
Documents
Détails articles : TUYAU BERGALAV D 25X36 MM UE RLX 40 M
Tube : EPDM de qualité alimentaire, blanc, lisse. Armature : fils synthétiques. Revêtement : EPDM résistant aux intempéries, bleu, lisse. Température : -30 à 160°C.
Points forts
Souple. Spécialement adapté pour être monté sur des enrouleurs/dévidoirs. Sans phtalates.
Applications
Tube : EPDM de qualité alimentaire, blanc, lisse. Armature : fils synthétiques. Revêtement : EPDM résistant aux intempéries, bleu, lisse. Température : -30 à 160°C.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Température mini | -30 °C |
| Température maxi | 160 °C |
| Application | nettoyage à l'eau chaude et lavage dans les usines agroalimentaires ; nettoyage à la vapeur occasionnel (de courte durée jusqu'à 160 °c) ; applications générales de nettoyage dans l'industrie agroalimentaire |
| Diamètre intérieur (pouce) | 0,98 '' |
| Diamètre extérieur (pouce) | 1,42 '' |
| Longueur | 4 m |
| Diamètre extérieur | 36 mm |
| Epaisseur de la matière | 5,5 mm |
| Rayon de courbure | 180 mm |
| Matière | chambre à air en epdm de qualité alimentaire ; renfort en textile synthétique ; revêtement en epdm résistant aux intempéries |
| Pression de non éclatement | 30 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 824,80 € HT
/ 40 mètres
2 189,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours